Aperçu
- Ces coupelles de roulement à rouleaux coniques (anneau extérieur) offrent des solutions rentables pour les applications fonctionnant à des charges modérées, comme de nombreuses applications agricoles. Combinés aux cônes correspondants (anneau intérieur avec rouleaux et cage), ils créent un roulement complet qui s’adapte aux charges radiales et axiales combinées et offre une faible friction pendant le fonctionnement. En fixant un roulement à rouleaux conique à une seule rangée contre un autre et en appliquant une précharge, une application de roulement rigide peut être obtenue.
- Conçu pour les charges modérées, comme dans de nombreuses applications agricoles
- Peut être combiné avec les cônes correspondants
- Permet l’interchangeabilité complète des gobelets
Spécifications
- Type de brideCoupe non évasée
- Numéro CUP du fabricant7316576642159
- MatérielAcier galvanisé
- Diamètre extérieur5.5115 po
- Largeur totale1.1250 po
- Coupe simple ou doubleGobelet simple
- Poids1.82 lb
- Type de produitGobelets de roulement à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.