598
Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage 3.6250 po, largeur 1.4063 po, précision standard P0
N° D’ARTICLE MI00655206
N° MFR598
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage 3.6250 po, largeur 1.4063 po, précision standard P0
N° D’ARTICLE MI00655206
N° MFR598
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
598 CÔNE
  • Amélioration de la durée de vie en fatigue
  • Réduction des vibrations sonores
  • Voies de circulation super finies
  • Comprend un anneau intérieur (cône), un anneau extérieur (gobelet), une cage et des rouleaux profilés pour répartir la charge uniformément
  • Capacités de charge radiales et axiales (en butée) élevées à des vitesses faibles à intermédiaires
  • Avec les roulements à une rangée, la capacité de charge de poussée est d’environ 60 % de la capacité radiale
  • Produit aux États-Unis et au Japon selon la norme de qualité automobile TS16949
  • Fabricant : Koyo

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.6250 po
  • Largeur totale
    1.4063 po
  • Cote de précision
    Norme P0
  • CUP_NON
    605790040924
  • Diamètre extérieur
    5.8125 po
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif