Aperçu
- Amélioration de la durée de vie en fatigue
- Réduction des vibrations sonores
- Voies de circulation super finies
- Comprend un anneau intérieur (cône), un anneau extérieur (gobelet), une cage et des rouleaux profilés pour répartir la charge uniformément
- Capacités de charge radiales et axiales (en butée) élevées à des vitesses faibles à intermédiaires
- Avec les roulements à une rangée, la capacité de charge de poussée est d’environ 60 % de la capacité radiale
- Produit aux États-Unis et au Japon selon la norme de qualité automobile TS16949
- Fabricant : Koyo
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Largeur totale1.6250 po
- Cote de précisionNorme P0
- CUP_NON605790069963
- Diamètre extérieur120.04 mm
- Type de produitCônes de roulement à rouleaux coniques