641-20014

Timken
641-20014

Roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po d’alésage, 1.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00655318
N° MFR641-20014
Prix231.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
641-20014

Roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po d’alésage, 1.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00655318
N° MFR641-20014

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix231.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
641 CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.6250 po
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1-5/8 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    641 CÔNE
  • Série
    635
  • Gobelet compatible
    632, 632B, 633
  • Numéro CUP du fabricant
    053893071985
  • CUP_NON
    053893071985
  • Poids
    3.88 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues