Motion
663

SKF
663

Cône de roulement à rouleaux conique - 3.2500 po DI, 1.6250 po Largeur de cône
N° D’ARTICLE MI00655390
N° MFR663
Prix245.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
663

Cône de roulement à rouleaux conique - 3.2500 po DI, 1.6250 po Largeur de cône
N° D’ARTICLE MI00655390
N° MFR663
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
Prix245.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
663 CÔNE
  • Les cônes de roulement à rouleaux coniques (anneau intérieur avec rouleaux et cage), de dimensions de pouces, sont conçus pour être combinés avec des coupelles (anneau extérieur) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui s’adapte aux charges radiales et axiales combinées et offre une faible friction pendant le fonctionnement. En fixant un roulement à rouleaux conique à une seule rangée contre un autre et en appliquant une précharge, une application de roulement rigide peut être obtenue.
  • Peut être combiné avec des gobelets de la même série
  • Capacité de charge radiale et axiale élevée
  • S’adapte aux charges axiales dans une direction
  • Faible friction et longue durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576643521
  • CUP_NON
    7316576643521
  • Poids
    4.2 lb
  • Type de produit
    Joints d’étanchéité à l’huile
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues