672

NTN
672

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, diamètre extérieur de 4 mm, 0.0472 po de largeur, 0.0020 po, rayon de remplissage de 0.050 mm, précision classe 0 , matériau en acier carburé
N° D’ARTICLE MI00655415
N° MFR672
Prix174.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
672

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, diamètre extérieur de 4 mm, 0.0472 po de largeur, 0.0020 po, rayon de remplissage de 0.050 mm, précision classe 0 , matériau en acier carburé
N° D’ARTICLE MI00655415
N° MFR672

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix174.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
672 COUPE
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Diamètre extérieur
    4 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Diamètre à l’alésage
    2 mm
  • Rayon du filet
    0.0020 po, 0.050 mm
  • Matériel
    Boîtier en acier carburé
  • Dessin CAD
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359406405
  • CUP_NON
    4547359406405
  • Largeur totale
    0.0472 po
  • Poids
    2.73 lb
  • Rpm max.
    98000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Code d’harmonisation
    8482.99.1550
  • Largeur de la bague intérieure
    0.0472 po, 1.200 mm
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif