685

NTN
685

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage de 5 mm, largeur de 3 mm, rayon de remplissage de 0.0059 po, 0.150 mm, précision classe 0 , matériau en acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00655463
N° MFR685
Prix254.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
685

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage de 5 mm, largeur de 3 mm, rayon de remplissage de 0.0059 po, 0.150 mm, précision classe 0 , matériau en acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00655463
N° MFR685

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix254.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
685 CÔNE
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.0059 po, 0.150 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    51000 tr/min
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359414820
  • CUP_NON
    4547359414820
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0081
  • Poids
    5.1 lb
  • Diamètre extérieur
    11 mm
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif