Motion
00655613

SKF
00655613

Roulement à rouleaux coniques - 3.5000 po d’alésage, 1.9000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00655613
N° MFR00655613
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
00655613

Roulement à rouleaux coniques - 3.5000 po d’alésage, 1.9000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00655613
N° MFR00655613
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
759 CÔNE
  • Les cônes de roulement à rouleaux coniques (anneau intérieur avec rouleaux et cage), de dimensions de pouces, sont conçus pour être combinés avec des coupelles (anneau extérieur) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui s’adapte aux charges radiales et axiales combinées et offre une faible friction pendant le fonctionnement. En fixant un roulement à rouleaux conique à une seule rangée contre un autre et en appliquant une précharge, une application de roulement rigide peut être obtenue.
  • Peut être combiné avec des gobelets de la même série
  • Capacité de charge radiale et axiale élevée
  • S’adapte aux charges axiales dans une direction
  • Faible friction et longue durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576643767
  • Largeur totale
    1.9000 po
  • Poids
    5.56 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues