797DE-40287

Timken
797DE-40287

Roulement à rouleaux coniques - 4.9375 po d’alésage, 1.8750 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00655735
N° MFR797DE-40287
Prix4,363.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
797DE-40287

Roulement à rouleaux coniques - 4.9375 po d’alésage, 1.8750 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00655735
N° MFR797DE-40287
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
Prix4,363.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
797DE CÔNE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Largeur totale
    1.8750 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1-7/8 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    797DE CÔNE
  • Série
    795
  • Gobelet compatible
    792, 792CD
  • Numéro CUP du fabricant
    053893092485
  • CUP_NON
    053893092485
  • Poids
    25.61 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues