Aperçu
- Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
- En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
- Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
- Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
- Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
- NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
- NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
- Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.
Spécifications
- Coupe simple ou doubleGobelet simple
- Diamètre extérieur8.1250 po
- Rayon du filet0.1300 po
- MatérielBoîtier en acier carburé
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359591057
- CUP_NON4547359591057
- Largeur totale2.1250 po
- Poids7.117 lb
- Type de produitGobelets de roulement à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.