T1260-904A1

Timken
T1260-904A1

Roulement de butée de rouleau conique - Alésage de 32.0040 mm, diamètre extérieur de 55.5620 mm, largeur de 15.8750 mm
N° D’ARTICLE MI00655924
N° MFRT1260-904A1
Prix157.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T1260-904A1

Roulement de butée de rouleau conique - Alésage de 32.0040 mm, diamètre extérieur de 55.5620 mm, largeur de 15.8750 mm
N° D’ARTICLE MI00655924
N° MFRT1260-904A1
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
Prix157.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T1260 POUSSIÈRE BRG 904A1

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race estampillée
  • Diamètre à l’alésage
    1.2600 po
  • Diamètre extérieur
    2.1875 po
  • Largeur totale
    15.9 mm
  • Rayon du filet
    0.8000 mm
  • CUP_NON
    053893103105
  • Poids
    0.29 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues