Motion
1932-20024

Timken
1932-20024

Cuvettes de roulements à rouleaux coniques - cuvette simple, 2.3125 po de diamètre extérieur, 0.5938 po de largeur, matériau d’acier chromé
N° D’ARTICLE MI00656019
N° MFR1932-20024
Prix33.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
1932-20024

Cuvettes de roulements à rouleaux coniques - cuvette simple, 2.3125 po de diamètre extérieur, 0.5938 po de largeur, matériau d’acier chromé
N° D’ARTICLE MI00656019
N° MFR1932-20024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1932 COUPE
  • Le roulement conique le plus basique et le plus largement utilisé, le type à rangée unique est constitué de l'assemblage conique et de la coupelle
  • Il est généralement installé comme l’une des paires opposées
  • Pendant l’assemblage de l’équipement, les roulements à une rangée peuvent être réglés à l’espace requis (jeu d’extrémité) ou à l’état de précharge pour optimiser la performance

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Diamètre extérieur
    2.3125 po
  • Cône compatible
    1975, 1985, 1986, 1987
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    1932 COUPE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893106670
  • CUP_NON
    053893106670
  • Largeur totale
    0.5937 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues