Motion
XC2400C-40287

Timken
XC2400C-40287

Double cône de roulement à rouleaux coniques - Alésage 4.5000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00656111
N° MFRXC2400C-40287
Prix4,024.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
XC2400C-40287

Double cône de roulement à rouleaux coniques - Alésage 4.5000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00656111
N° MFRXC2400C-40287
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
Prix4,024.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XC2400C CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les composants de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les anneaux intérieurs doubles (cône) doivent être remplacés en même temps que les anneaux extérieurs (godet) pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Classe 4
  • Description
    XC2400C CÔNE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893114712
  • CUP_NON
    053893114712
  • Poids
    16.89 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues