Motion
3720
Godet de roulement à rouleaux coniques - 3.6718 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, Standard P0 Precision
N° D’ARTICLE MI00656595
N° MFR3720
Prix24.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Godet de roulement à rouleaux coniques - 3.6718 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, Standard P0 Precision
N° D’ARTICLE MI00656595
N° MFR3720

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3720 COUPE
  • Amélioration de la durée de vie en fatigue
  • Réduction des vibrations sonores
  • Voies de circulation super finies
  • Comprend un anneau intérieur (cône), un anneau extérieur (gobelet), une cage et des rouleaux profilés pour répartir la charge uniformément
  • Capacités de charge radiales et axiales (en butée) élevées à des vitesses faibles à intermédiaires
  • Avec les roulements à une rangée, la capacité de charge de poussée est d’environ 60 % de la capacité radiale
  • Produit aux États-Unis et au Japon selon la norme de qualité automobile TS16949
  • Fabricant : Koyo

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    3.6718 po
  • Cote de précision
    Norme P0
  • Numéro CUP du fabricant
    605790356902
  • CUP_NON
    605790356902
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif