Motion
3767

NTN
3767

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage 2.0625 po, 1.1930 po de largeur, matériau en acier carburé de caisse, 0.0900 po, rayon de remplissage 2.300 mm
N° D’ARTICLE MI00656636
N° MFR3767
Prix102.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3767

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage 2.0625 po, 1.1930 po de largeur, matériau en acier carburé de caisse, 0.0900 po, rayon de remplissage 2.300 mm
N° D’ARTICLE MI00656636
N° MFR3767

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix102.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3767 CÔNE
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2.0625 po
  • Largeur totale
    1.1930 po
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Rayon du filet
    0.0900 po, 2.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1930 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359532005
  • CUP_NON
    4547359532005
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0070
  • Poids
    1.153 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues