Motion
3920

SKF
3920

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 4.4375 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00656741
N° MFR3920
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3920

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 4.4375 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00656741
N° MFR3920
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3920 COUPE

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Diamètre extérieur
    4.4375 po
  • Matériel
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576642333
  • CUP_NON
    7316576642333
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Poids
    1.01 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues