3984

SKF
3984

Roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po d’alésage, 1.1830 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00656800
N° MFR3984
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3984

Roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po d’alésage, 1.1830 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00656800
N° MFR3984
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3984 CÔNE
  • Les cônes de roulement à rouleaux coniques (anneau intérieur avec rouleaux et cage), de dimensions de pouces, sont conçus pour être combinés avec des coupelles (anneau extérieur) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui s’adapte aux charges radiales et axiales combinées et offre une faible friction pendant le fonctionnement. En fixant un roulement à rouleaux conique à une seule rangée contre un autre et en appliquant une précharge, une application de roulement rigide peut être obtenue.
  • Peut être combiné avec des gobelets de la même série
  • Capacité de charge radiale et axiale élevée
  • S’adapte aux charges axiales dans une direction
  • Faible friction et longue durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.6250 po
  • Largeur totale
    1.1830 po
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    30.048 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    398
  • Gobelet compatible
    3920/2
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576643989
  • CUP_NON
    7316576643989
  • Poids
    1.54 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues