6382-20014

Timken
6382-20014

Roulement à rouleaux coniques - 2.5000 po d’alésage, 2.2050 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00657061
N° MFR6382-20014
Prix506.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
6382-20014

Roulement à rouleaux coniques - 2.5000 po d’alésage, 2.2050 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00657061
N° MFR6382-20014

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix506.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6382 CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur totale
    2.2050 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    2.205 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    6382 CÔNE
  • Série
    6300
  • Gobelet compatible
    6320
  • Numéro CUP du fabricant
    053893147093
  • CUP_NON
    053893147093
  • Poids
    5.33 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues