Motion
07087X-20024

Timken
07087X-20024

Roulement à rouleaux coniques - 0.8750 po d’alésage, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00657370
N° MFR07087X-20024
Price$65.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
07087X-20024

Roulement à rouleaux coniques - 0.8750 po d’alésage, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00657370
N° MFR07087X-20024
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
Votre prix65.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
07087X CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Description
    07087X CÔNE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893164991
  • CUP_NON
    053893164991
  • Poids
    0.22 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Help us improve this product

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif