LM11910

SKF
LM11910

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, diamètre extérieur de 1.7813 po, largeur de 127 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00657543
N° MFRLM11910
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LM11910

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, diamètre extérieur de 1.7813 po, largeur de 127 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00657543
N° MFRLM11910
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LM11910 COUPE

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Diamètre extérieur
    1.7813 po
  • Matériel
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576642425
  • CUP_NON
    7316576642425
  • Largeur totale
    127 mm
  • Poids
    54.23 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues