Motion
LM 11949/Q

SKF
LM 11949/Q

Roulement à rouleaux coniques - 0.7500 po d’alésage, 0.6563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00657555
N° MFRLM 11949/Q
Prix17.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LM 11949/Q

Roulement à rouleaux coniques - 0.7500 po d’alésage, 0.6563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00657555
N° MFRLM 11949/Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CÔNE LM11949/Q
  • Les cônes de roulement à rouleaux coniques (anneau intérieur avec rouleaux et cage), de dimensions de pouces, sont conçus pour être combinés avec des coupelles (anneau extérieur) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui s’adapte aux charges radiales et axiales combinées et offre une faible friction pendant le fonctionnement. En fixant un roulement à rouleaux conique à une seule rangée contre un autre et en appliquant une précharge, une application de roulement rigide peut être obtenue.
  • Peut être combiné avec des gobelets de la même série
  • Capacité de charge radiale et axiale élevée
  • S’adapte aux charges axiales dans une direction
  • Faible friction et longue durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.6550 po
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    16.6373 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Série
    LM
  • Gobelet compatible
    910
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570986082
  • CUP_NON
    7316570986082
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues