Motion
17116D-20024

Timken
17116D-20024

Double cône de roulement à rouleaux coniques - 1.1875 po d’alésage, 1.3750 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00658002
N° MFR17116D-20024
Prix717.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
17116D-20024

Double cône de roulement à rouleaux coniques - 1.1875 po d’alésage, 1.3750 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00658002
N° MFR17116D-20024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix717.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
17116D CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les composants de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les anneaux intérieurs doubles (cône) doivent être remplacés en même temps que les anneaux extérieurs (godet) pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Largeur de la bague intérieure
    1-3/8 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    17116D CÔNE
  • Série
    17000
  • Gobelet compatible
    17244
  • Numéro CUP du fabricant
    053893192864
  • CUP_NON
    053893192864
  • Poids
    0.67 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues