Motion
19150-20N07

Timken
19150-20N07

Roulement à rouleaux coniques - 1.5000 po d’alésage, 0.6504 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00658133
N° MFR19150-20N07
Prix96.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
19150-20N07

Roulement à rouleaux coniques - 1.5000 po d’alésage, 0.6504 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00658133
N° MFR19150-20N07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix96.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
19150 CÔNE
  • Le roulement conique le plus basique et le plus largement utilisé, le type à rangée unique est constitué de l'assemblage conique et de la coupelle
  • Il est généralement installé comme l’une des paires opposées
  • Pendant l’assemblage de l’équipement, les roulements à une rangée peuvent être réglés à l’espace requis (jeu d’extrémité) ou à l’état de précharge pour optimiser la performance

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Largeur totale
    0.6504 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6504 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    19150 CÔNE
  • Série
    19000
  • Gobelet compatible
    19268, 19268B, 19269, 19281, 19283, 19283B
  • Numéro CUP du fabricant
    053893199313
  • CUP_NON
    053893199313
  • Poids
    0.38 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues