22721-20024

Timken
22721-20024

Cuvettes de roulements à rouleaux coniques - cuvette simple, 3.2500 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, matériau d’acier chromé
N° D’ARTICLE MI00658197
N° MFR22721-20024
Prix209.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
22721-20024

Cuvettes de roulements à rouleaux coniques - cuvette simple, 3.2500 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, matériau d’acier chromé
N° D’ARTICLE MI00658197
N° MFR22721-20024
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
Prix209.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22721 COUPE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Cône compatible
    22778
  • Matériel
    Acier chromé
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    22721 COUPE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893205625
  • CUP_NON
    053893205625
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Poids
    0.56 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues