Motion
25590Q

SKF
25590Q

Cône de roulement à rouleaux conique - 1.7960 po de diamètre, 2.6250 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00658359
N° MFR25590Q
Prix46.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
25590Q

Cône de roulement à rouleaux conique - 1.7960 po de diamètre, 2.6250 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00658359
N° MFR25590Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25590Q CÔNE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.7960 po
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570647815
  • CUP_NON
    7316570647815
  • Poids
    0.82 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues