27875

NTN
27875

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage 1.3750 po, 0.9330 po de largeur, matériau en acier carburé de caisse, 0.0300 po, rayon de remplissage 0.800 mm
N° D’ARTICLE MI00658524
N° MFR27875
Prix116.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
27875

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage 1.3750 po, 0.9330 po de largeur, matériau en acier carburé de caisse, 0.0300 po, rayon de remplissage 0.800 mm
N° D’ARTICLE MI00658524
N° MFR27875
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
Votre prix116.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
27875 CÔNE
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.9330 po
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Rayon du filet
    0.0300 po, 0.800 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9330 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359524833
  • CUP_NON
    4547359524833
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0070
  • Poids
    0.844 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif