Motion
29622D-20024

Timken
29622D-20024

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet double, 4.5000 po de diamètre extérieur, 1.8125 po de largeur, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00658705
N° MFR29622D-20024
Prix445.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
29622D-20024

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet double, 4.5000 po de diamètre extérieur, 1.8125 po de largeur, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00658705
N° MFR29622D-20024
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
Prix445.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29622D COUPE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les composants de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les anneaux extérieurs doubles (coupelle) doivent être remplacés en même temps que les anneaux intérieurs (cône) pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Double gobelet
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Diamètre extérieur
    4.4995 po
  • Cône compatible
    29665, 29675, 29680, 29685, 29688
  • Matériel
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    29622D COUPE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893239293
  • CUP_NON
    053893239293
  • Largeur totale
    1.8125 po
  • Poids
    1.92 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues