31590-70016

Timken
31590-70016

Roulement à rouleaux coniques - 1.3125 po d’alésage, 1.1250 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00658764
N° MFR31590-70016
Prix125.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
31590-70016

Roulement à rouleaux coniques - 1.3125 po d’alésage, 1.1250 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00658764
N° MFR31590-70016
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
Prix125.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
31590 CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Cote de précision Abma
    Tolérance de classe 2 (Pinion)
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    28.575 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    31590 CÔNE
  • Série
    31500
  • Gobelet compatible
    31520
  • Numéro CUP du fabricant
    053893249216
  • CUP_NON
    053893249216
  • Poids
    0.96 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues