Motion
34275-20024

Timken
34275-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 2.7559 po DI, 0.9060 po Largeur de cône
N° D’ARTICLE MI00658868
N° MFR34275-20024
Prix384.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
34275-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 2.7559 po DI, 0.9060 po Largeur de cône
N° D’ARTICLE MI00658868
N° MFR34275-20024
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
Votre prix384.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
34275 CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.7559 po
  • Largeur totale
    0.9060 po
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.906 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    34275 CÔNE
  • Série
    34000
  • Gobelet compatible
    34478, 34481B, 34492
  • Numéro CUP du fabricant
    053893267357
  • CUP_NON
    053893267357
  • Poids
    1.73 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues