Motion
39585

SKF
39585

Cône de roulement à rouleaux conique - 2.5000 po de diamètre, 2.6250 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00659054
N° MFR39585
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
39585

Cône de roulement à rouleaux conique - 2.5000 po de diamètre, 2.6250 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00659054
N° MFR39585
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
39585 CÔNE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576644184
  • CUP_NON
    7316576644184
  • Poids
    2.06 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues