Motion
NA41125-20024

Timken
NA41125-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 1.1250 po DI, 2.1876 po Largeur de cône, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00659078
N° MFRNA41125-20024
Prix2,962.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
NA41125-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 1.1250 po DI, 2.1876 po Largeur de cône, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00659078
N° MFRNA41125-20024

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,962.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA41125 CÔNE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Largeur totale
    2.1876 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1876 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    NA41125 CÔNE
  • Série
    41000
  • Gobelet compatible
    41294D
  • Numéro CUP du fabricant
    053893283012
  • CUP_NON
    053893283012
  • Poids
    0.71 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues