Motion
42381

SKF
42381

Cône de roulement à rouleaux conique - 3.8125 po de diamètre, 2.6250 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00659132
N° MFR42381
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
42381

Cône de roulement à rouleaux conique - 3.8125 po de diamètre, 2.6250 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00659132
N° MFR42381
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
42381 CÔNE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.8125 po
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576644214
  • CUP_NON
    7316576644214
  • Poids
    2.53 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues