Motion
L44643

NTN
L44643

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage 1.0000 po, 0.5800 po de largeur, matériau en acier carburé de caisse, 0.0500 po, rayon de remplissage 1.300 mm
N° D’ARTICLE MI00659262
N° MFRL44643
Prix29.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
L44643

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage 1.0000 po, 0.5800 po de largeur, matériau en acier carburé de caisse, 0.0500 po, rayon de remplissage 1.300 mm
N° D’ARTICLE MI00659262
N° MFRL44643

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L44643 CÔNE
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Rayon du filet
    0.0500 po, 1.300 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4547359483109
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0070
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5800 po
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359483109
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Largeur totale
    0.5800 po
  • Poids
    0.196 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues