Motion
L 44649

SKF
L 44649

Cône de roulement à rouleaux conique - 1.0625 po de diamètre, largeur de 14.2 mm
N° D’ARTICLE MI00659270
N° MFRL 44649
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
L 44649

Cône de roulement à rouleaux conique - 1.0625 po de diamètre, largeur de 14.2 mm
N° D’ARTICLE MI00659270
N° MFRL 44649
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L44649 CÔNE
  • Les cônes de roulement à rouleaux coniques (anneau intérieur avec rouleaux et cage), de dimensions de pouces, sont conçus pour être combinés avec des coupelles (anneau extérieur) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui s’adapte aux charges radiales et axiales combinées et offre une faible friction pendant le fonctionnement. En fixant un roulement à rouleaux conique à une seule rangée contre un autre et en appliquant une précharge, une application de roulement rigide peut être obtenue.
  • Peut être combiné avec des gobelets de la même série
  • Capacité de charge radiale et axiale élevée
  • S’adapte aux charges axiales dans une direction
  • Faible friction et longue durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Gobelet compatible
    610
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    14.732 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570024937
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Largeur totale
    14.2 mm
  • Série
    L
  • Poids
    0.17 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues