Aperçu
- Le roulement conique le plus basique et le plus largement utilisé, le type à rangée unique est constitué de l'assemblage conique et de la coupelle
- Il est généralement installé comme l’une des paires opposées
- Pendant l’assemblage de l’équipement, les roulements à une rangée peuvent être réglés à l’espace requis (jeu d’extrémité) ou à l’état de précharge pour optimiser la performance
- Le préfixe désigne la classe de service : LL - Plus léger que léger; L - Léger; LM - Moyen léger; M - Moyen; HM - Moyen lourd, H - Lourd
Spécifications
- Coupe simple ou doubleGobelet simple
- Type de brideCoupe non évasée
- Diamètre extérieur1.9800 po
- Cône compatibleL45449
- MatérielAcier chromé
- SérieL
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DescriptionL45410 COUPE
- Numéro CUP du fabricant053893297613
- CUP_NON053893297613
- Largeur totale0.4200 po
- Poids0.1 lb
- Type de produitGobelets de roulement à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résistance à la corrosion de la chaîne de poussoir enduite de bois d’œuvreMotion a établi un partenariat avec Timken Drives pour fournir une chaîne avec un revêtement Silver Shield spécialisé.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise à niveau des roulements de fabrication de verre pour les ventilateurs RETCe roulement amélioré a réduit le temps d’installation et a offert une durabilité accrue dans des températures de fonctionnement difficiles.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la consolidation des ceintures d’aliments et de boissonsUn client du secteur de la transformation des aliments avait besoin d’un roulement pour l’application en contact avec les aliments qui ne contenait pas de joints en caoutchouc ou de cages en plastique, car ces matériaux ne pouvaient pas être ramassés par leurs systèmes de détection s’ils entrent dans le flux du produit.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les économies de coûts et l’amélioration de la qualité des roulements de métaux fabriquésMotion s’est associé à Timken, un fabricant de roulements de confiance, pour fournir des roulements de qualité supérieure à des prix transparents et concurrentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur la solution pour roulements à prise ferme Timken de Food-Bev
Motion a collaboré avec Timken pour fournir des roulements de reprise avec une lubrification solide, des joints améliorés et des couvercles améliorés.
Motion Étude de cas sur la mise à niveau des roulements divisés regroupés
Une usine d’asphalte faisait face à 36 heures de temps d’arrêt, à une équipe de six personnes et à une location de grue chaque fois qu’un roulement de laminoir à lait était défectueux.