47620

SKF
47620

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 5.2500 po de diamètre extérieur, 1.0313 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00659414
N° MFR47620
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
47620

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 5.2500 po de diamètre extérieur, 1.0313 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00659414
N° MFR47620
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
47620 COUPE
  • Ces coupelles de roulement à rouleaux coniques (anneau extérieur) offrent des solutions rentables pour les applications fonctionnant à des charges modérées, comme de nombreuses applications agricoles. Combinés aux cônes correspondants (anneau intérieur avec rouleaux et cage), ils créent un roulement complet qui s’adapte aux charges radiales et axiales combinées et offre une faible friction pendant le fonctionnement. En fixant un roulement à rouleaux conique à une seule rangée contre un autre et en appliquant une précharge, une application de roulement rigide peut être obtenue.
  • Conçu pour les charges modérées, comme dans de nombreuses applications agricoles
  • Peut être combiné avec les cônes correspondants
  • Permet l’interchangeabilité complète des gobelets

Spécifications

  • Cône compatible
    47678
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576643019
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Largeur totale
    1.0313 po
  • Série
    47600
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Poids
    1.36 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues