47620B-20024

Timken
47620B-20024

Cuvettes de roulements à rouleaux coniques - cuvette simple, 5.2500 po de diamètre extérieur, 1.0313 po de largeur, matériau d’acier chromé
N° D’ARTICLE MI00659417
N° MFR47620B-20024
Prix696.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
47620B-20024

Cuvettes de roulements à rouleaux coniques - cuvette simple, 5.2500 po de diamètre extérieur, 1.0313 po de largeur, matériau d’acier chromé
N° D’ARTICLE MI00659417
N° MFR47620B-20024
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
Votre prix696.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
47620B COUPE

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Type de bride
    Coupe à bride
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Cône compatible
    47681, 47685, 47686
  • Matériel
    Acier chromé
  • Diamètre de la bride
    5.4650 po
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    47620B COUPE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893304717
  • CUP_NON
    053893304717
  • Largeur totale
    1.0313 po
  • Poids
    1.5 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues