48290DW-20024

Timken
48290DW-20024

Double cône de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 127 mm, 1.5000 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00659519
N° MFR48290DW-20024
Prix2,332.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
48290DW-20024

Double cône de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 127 mm, 1.5000 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00659519
N° MFR48290DW-20024
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
Votre prix2,332.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
48290DW CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les composants de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les anneaux intérieurs doubles (cône) doivent être remplacés en même temps que les anneaux extérieurs (godet) pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • Possède une rainure ou une fente – rainure ou fente

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1-1/2 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    48290DW CÔNE
  • Série
    48200
  • Gobelet compatible
    48220, 48220B
  • Numéro CUP du fabricant
    053893310152
  • CUP_NON
    053893310152
  • Poids
    9.71 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues