56650CD-20081

Timken
56650CD-20081

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet double, 6.5000 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00659849
N° MFR56650CD-20081
Prix810.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
56650CD-20081

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet double, 6.5000 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00659849
N° MFR56650CD-20081

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix810.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
56650CD COUPE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les composants de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les anneaux extérieurs doubles (coupelle) doivent être remplacés en même temps que les anneaux intérieurs (cône) pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • La bague a des trous d’huile et une rainure
  • Un trou est contre-percé pour la goupille de verrouillage-

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Double gobelet
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Cône compatible
    56426, NA56425-SW
  • Série
    560000
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    56650CD COUPE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893812373
  • CUP_NON
    053893812373
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Poids
    5.14 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues