64700

SKF
64700

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 7.0000 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00659911
N° MFR64700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
64700

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 7.0000 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00659911
N° MFR64700
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
64700 COUPE

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Cône compatible
    64450
  • Série
    64000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576644924
  • CUP_NON
    7316576644924
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Poids
    2.58 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues