64700DC-20024

Timken
64700DC-20024

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet double, 7.0000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00659916
N° MFR64700DC-20024
Prix2,211.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
64700DC-20024

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet double, 7.0000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00659916
N° MFR64700DC-20024
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
Prix2,211.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
64700DC COUPE

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Double gobelet
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Cône compatible
    64437
  • Série
    64000
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    64700DC COUPE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893355375
  • CUP_NON
    053893355375
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    6.94 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues