Motion
LM67010

SKF
LM67010

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 2.3438 po de diamètre extérieur, 0.4650 po de largeur, matériau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI00660013
N° MFRLM67010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LM67010

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 2.3438 po de diamètre extérieur, 0.4650 po de largeur, matériau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI00660013
N° MFRLM67010
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LM67010 COUPE
  • Ces coupelles de roulement à rouleaux coniques (anneau extérieur) offrent des solutions rentables pour les applications fonctionnant à des charges modérées, comme de nombreuses applications agricoles. Combinés aux cônes correspondants (anneau intérieur avec rouleaux et cage), ils créent un roulement complet qui s’adapte aux charges radiales et axiales combinées et offre une faible friction pendant le fonctionnement. En fixant un roulement à rouleaux conique à une seule rangée contre un autre et en appliquant une précharge, une application de roulement rigide peut être obtenue.
  • Conçu pour les charges modérées, comme dans de nombreuses applications agricoles
  • Peut être combiné avec les cônes correspondants
  • Permet l’interchangeabilité complète des gobelets

Spécifications

  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576679339
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Diamètre extérieur
    2.3438 po
  • Largeur totale
    0.4650 po
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Poids
    0.15 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues