Motion
67391

SKF
67391

Roulement à rouleaux coniques - 5.2500 po d’alésage, 1.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00660088
N° MFR67391
Prix498.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
67391

Roulement à rouleaux coniques - 5.2500 po d’alésage, 1.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00660088
N° MFR67391
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
Prix498.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
67391 CÔNE
  • Les cônes de roulement à rouleaux coniques (anneau intérieur avec rouleaux et cage), de dimensions de pouces, sont conçus pour être combinés avec des coupelles (anneau extérieur) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui s’adapte aux charges radiales et axiales combinées et offre une faible friction pendant le fonctionnement. En fixant un roulement à rouleaux conique à une seule rangée contre un autre et en appliquant une précharge, une application de roulement rigide peut être obtenue.
  • Peut être combiné avec des gobelets de la même série
  • Capacité de charge radiale et axiale élevée
  • S’adapte aux charges axiales dans une direction
  • Faible friction et longue durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5.2500 po
  • Largeur totale
    1.8125 po
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    46.038 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    673
  • Gobelet compatible
    67322
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576644634
  • CUP_NON
    7316576644634
  • Poids
    7.22 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues