Motion
77376-20024

Timken
77376-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 3.7500 po de diamètre, 2.6250 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00660468
N° MFR77376-20024
Prix2,930.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
77376-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 3.7500 po de diamètre, 2.6250 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00660468
N° MFR77376-20024

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,930.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
77376 CÔNE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    77376 CÔNE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893399324
  • CUP_NON
    053893399324
  • Poids
    6.95 lb
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues