78551

NTN
78551

Cuvette de roulements à rouleaux coniques - cuvette simple, 5.5130 po de diamètre extérieur, 0.9260 po de largeur, rayon du congé : 0.0900 po, boîtier en acier cémenté au carbone
N° D’ARTICLE MI00660522
N° MFR78551
Prix148.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
78551

Cuvette de roulements à rouleaux coniques - cuvette simple, 5.5130 po de diamètre extérieur, 0.9260 po de largeur, rayon du congé : 0.0900 po, boîtier en acier cémenté au carbone
N° D’ARTICLE MI00660522
N° MFR78551

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix148.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
78551 COUPE
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Diamètre extérieur
    5.5130 po
  • Rayon du filet
    0.0900 po
  • Matériel
    Boîtier en acier carburé
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359589603
  • CUP_NON
    4547359661248
  • Largeur totale
    0.9260 po
  • Poids
    2.019 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif