Aperçu
Description du fabricant
M88040 CÔNE
- Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
- Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
- Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
- Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Largeur totale0.8750 po
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précision AbmaTolérance de classe 2 (Pinion)
- Largeur de la bague intérieure22.225 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DescriptionM88040 CÔNE
- SérieM88000
- Gobelet compatibleM88010
- Numéro CUP du fabricant053893427737
- CUP_NON053893427737
- Poids0.63 lb
- Type de produitCônes de roulement à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité