M88043-70016

Timken
M88043-70016

Cône de roulement à rouleaux conique - 1.1875 po de diamètre, 0.8750 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00660647
N° MFRM88043-70016
Prix64.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
M88043-70016

Cône de roulement à rouleaux conique - 1.1875 po de diamètre, 0.8750 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00660647
N° MFRM88043-70016
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
Prix64.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M88043 CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Tolérance de classe 2 (Pinion)
  • Largeur de la bague intérieure
    22.225 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    M88043 CÔNE
  • Série
    M88000
  • Gobelet compatible
    M88010, M88012
  • Numéro CUP du fabricant
    053893427850
  • CUP_NON
    053893427850
  • Poids
    0.6 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues