Aperçu
- Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
- Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
- Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les composants de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
- Les anneaux extérieurs doubles (coupelle) doivent être remplacés en même temps que les anneaux intérieurs (cône) pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
- La bague a des trous d’huile et une rainure
- Un trou est contre-percé pour la goupille de verrouillage-
Spécifications
- Coupe simple ou doubleDouble gobelet
- Type de brideCoupe non évasée
- Diamètre extérieur12.5000 po
- Cône compatible93708, 93750, 93775, 93787, 93800, 93825, 93825A
- MatérielAcier chromé
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description93127CD COUPE
- Numéro CUP du fabricant053893440255
- CUP_NON053893440255
- Largeur totale4.3750 po
- Poids34.24 lb
- Type de produitGobelets de roulement à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Lumber-Wood Coated Pusher Chain Resists Corrosion Case StudyMotion partnered with Timken Drives to provide a chain with a specialized Silver Shield coating.
View Literature
Motion Glass Manufacturing Bearing Upgrade for RET Fans Case StudyThis upgraded bearing reduced installation time and offered enhanced durability under harsh operating temperatures.
View Literature
Motion Food and Beverage Belting Consolidation Case StudyA food processing customer needed a bearing for food-contact application that contained no rubber seals or plastic cages, as these materials could not be picked up by their detection systems if they entered the product stream.
View Literature
Motion Fabricated Metals Bearing Cost Savings and Quality Improvement Case StudyMotion partnered with Timken, a trusted bearing manufacturer, to provide consistently higher quality bearings at transparent and competitive pricing.
View Literature
More resources
Motion Food-Bev Timken Take-Up Bearing Solution Case Study
Motion collaborated with Timken to supply takeup bearings featuring solid lubrication, improved seals and enhanced covers.
Motion Aggregate Split Bearing Upgrade Case Study
An asphalt plant was facing 36 hour of downtime, a six-person crew, and a crane rental every time a pug mill bearing failed.