JHM318410-N0000

Timken
JHM318410-N0000

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, diamètre extérieur de 155 mm, largeur de 35.50 mm
N° D’ARTICLE MI00661627
N° MFRJHM318410-N0000
Prix144.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
JHM318410-N0000

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, diamètre extérieur de 155 mm, largeur de 35.50 mm
N° D’ARTICLE MI00661627
N° MFRJHM318410-N0000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix144.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JHM318410 COUPE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • ISO 355

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Cône compatible
    JHM318448
  • Série
    JHM
  • Cote de précision Abma
    Classe N
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    JHM318410 COUPE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893593814
  • CUP_NON
    053893593814
  • Largeur totale
    35.5 mm
  • Poids
    2.39 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues