Motion
L432349-20N07

Timken
L432349-20N07

Cône de roulement à rouleaux conique - 6.2500 po de diamètre, 0.9375 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00661731
N° MFRL432349-20N07
Prix879.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
L432349-20N07

Cône de roulement à rouleaux conique - 6.2500 po de diamètre, 0.9375 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00661731
N° MFRL432349-20N07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix879.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L432349 CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    6.2500 po
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Largeur de la bague intérieure
    23.812 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    L432349 CÔNE
  • Série
    L432300
  • Gobelet compatible
    L432310DXX
  • Numéro CUP du fabricant
    053893615820
  • CUP_NON
    053893615820
  • Poids
    3.17 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif